YKK AP
格子材 30×60用キャップ
材質
ASA
備考
ねじ留め式(取付ねじ同梱)
外形寸法(mm)
31×61
厚さt(mm)
2.5
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46129328
B1 AHY-BA37-2
1箱(2個)
B1
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129337
B7 AHY-BA37-2
1箱(2個)
B7
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129346
H2 AHY-BA37-2
1箱(2個)
H2
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129355
S1 AHY-BA37-2
1箱(2個)
S1
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129364
YW AHY-BA37-2
1箱(2個)
YW
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129380
W6 AHY-BA37-2
1箱(2個)
W6
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129389
W7 AHY-BA37-2
1箱(2個)
W7
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129398
YF AHY-BA37-2
1箱(2個)
YF
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129407
Z9 AHY-BA37-2
1箱(2個)
Z9
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129416
B1 AHY-BA37-20
1箱(20個)
B1
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129425
B7 AHY-BA37-20
1箱(20個)
B7
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129434
H2 AHY-BA37-20
1箱(20個)
H2
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129450
S1 AHY-BA37-20
1箱(20個)
S1
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129459
YW AHY-BA37-20
1箱(20個)
YW
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129468
W6 AHY-BA37-20
1箱(20個)
W6
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129477
W7 AHY-BA37-20
1箱(20個)
W7
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129486
YF AHY-BA37-20
1箱(20個)
YF
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129495
Z9 AHY-BA37-20
1箱(20個)
Z9
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください