YKK AP
格子材 40×15用キャップ
材質
ASA
備考
穴加工して引っ掛ける形
外形寸法(mm)
41×16
厚さt(mm)
2.5
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46129504
B1 AHY-BA25-2
B1
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129520
B7 AHY-BA25-2
B7
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129529
H2 AHY-BA25-2
H2
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129538
S1 AHY-BA25-2
S1
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129547
YW AHY-BA25-2
YW
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください