YKK AP
格子材 40×30用キャップ
材質
ASA
備考
ねじ留め式(取付ねじ同梱)
外形寸法(mm)
41×31
厚さt(mm)
2.5
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46129644
B1 AHY-BA30-2
B1
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129660
B7 AHY-BA30-2
B7
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129669
H2 AHY-BA30-2
H2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129678
S1 AHY-BA30-2
S1
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46129687
YW AHY-BA30-2
YW
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください