YKK AP
格子材 42×36用キャップ
材質
ASA
外形寸法(mm)
43×37
厚さt(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46130597
B7 CHY-BA7-1
B7
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130606
H2 CHY-BA7-1
H2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください