YKK AP
格子材 60×15用キャップ
材質
ASA
備考
穴加工して引っ掛ける形
外形寸法(mm)
61×16
厚さt(mm)
2.5
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46130615
B1 AHY-BA26-2
B1
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130624
B7 AHY-BA26-2
B7
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130640
H2 AHY-BA26-2
H2
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130649
S1 AHY-BA26-2
S1
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130658
YW AHY-BA26-2
YW
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130667
W6 AHY-BA26-2
W6
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130676
W7 AHY-BA26-2
W7
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130685
YF AHY-BA26-2
YF
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130694
Z9 AHY-BA26-2
Z9
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください