YKK AP
格子材 60×25用キャップ
材質
ASA
備考
穴加工して引っ掛ける形
外形寸法(mm)
60.6×25.6
厚さt(mm)
2
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46130710
B1 AHY-BA2-2
1箱(2個)
B1
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130719
B7 AHY-BA2-2
1箱(2個)
B7
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130728
H2 AHY-BA2-2
1箱(2個)
H2
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130737
S1 AHY-BA2-2
1箱(2個)
S1
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130746
YW AHY-BA2-2
1箱(2個)
YW
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130755
W6 AHY-BA2-2
1箱(2個)
W6
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130764
W7 AHY-BA2-2
1箱(2個)
W7
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130780
YF AHY-BA2-2
1箱(2個)
YF
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130789
Z9 AHY-BA2-2
1箱(2個)
Z9
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130798
B1 AHY-BA2-20
1箱(20個)
B1
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130807
B7 AHY-BA2-20
1箱(20個)
B7
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130816
H2 AHY-BA2-20
1箱(20個)
H2
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130825
S1 AHY-BA2-20
1箱(20個)
S1
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130834
YW AHY-BA2-20
1箱(20個)
YW
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130850
W6 AHY-BA2-20
1箱(20個)
W6
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130859
W7 AHY-BA2-20
1箱(20個)
W7
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130868
YF AHY-BA2-20
1箱(20個)
YF
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130877
Z9 AHY-BA2-20
1箱(20個)
Z9
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください