YKK AP
格子材 64×50用キャップ
材質
ASA
備考
穴加工して引っ掛ける形
外形寸法(mm)
65×51
厚さt(mm)
2
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46130886
B1 AHY-BA13-2
1箱(2個)
B1
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130895
B7 AHY-BA13-2
1箱(2個)
B7
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130904
H2 AHY-BA13-2
1箱(2個)
H2
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130920
S1 AHY-BA13-2
1箱(2個)
S1
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130929
YW AHY-BA13-2
1箱(2個)
YW
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130938
W6 AHY-BA13-2
1箱(2個)
W6
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130947
W7 AHY-BA13-2
1箱(2個)
W7
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130956
YF AHY-BA13-2
1箱(2個)
YF
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130965
Z9 AHY-BA13-2
1箱(2個)
Z9
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130974
B1 AHY-BA13-20
1箱(20個)
B1
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130990
B7 AHY-BA13-20
1箱(20個)
B7
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46130999
H2 AHY-BA13-20
1箱(20個)
H2
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131008
S1 AHY-BA13-20
1箱(20個)
S1
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131017
YW AHY-BA13-20
1箱(20個)
YW
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131026
W6 AHY-BA13-20
1箱(20個)
W6
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131035
W7 AHY-BA13-20
1箱(20個)
W7
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131044
YF AHY-BA13-20
1箱(20個)
YF
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131060
Z9 AHY-BA13-20
1箱(20個)
Z9
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください