YKK AP
格子材 66×78用キャップ
材質
ASA
外形寸法(mm)
67×79
厚さt(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46131069
B7 CHY-BA9-1
B7
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131078
H2 CHY-BA9-1
H2
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131087
W7 CHY-BA9-1
W7
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131096
YF CHY-BA9-1
YF
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131105
Z9 CHY-BA9-1
Z9
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください