YKK AP
格子材 70×30用キャップ
材質
ASA
備考
ねじ留め式(取付ねじ同梱)
外形寸法(mm)
71×31
厚さt(mm)
2.5
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46131114
B1 AHY-BA34-2
B1
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131130
B7 AHY-BA34-2
B7
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131139
H2 AHY-BA34-2
H2
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131148
S1 AHY-BA34-2
S1
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131157
YW AHY-BA34-2
YW
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131166
W6 AHY-BA34-2
W6
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131175
W7 AHY-BA34-2
W7
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131184
YF AHY-BA34-2
YF
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131200
Z9 AHY-BA34-2
Z9
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください