YKK AP
格子材 75×50用キャップ
材質
ASA
備考
ねじ留め式(取付ねじ同梱)
外形寸法(mm)
76×51
厚さt(mm)
2.5
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46131297
B1 AHY-BA32-2
B1
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131306
B7 AHY-BA32-2
B7
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131315
H2 AHY-BA32-2
H2
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131324
S1 AHY-BA32-2
S1
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131340
YW AHY-BA32-2
YW
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください