YKK AP
格子材 90×30用キャップ
材質
ASA
外形寸法(mm)
67×79
厚さt(mm)
2.5
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46131394
B1 AHY-BA31-2
B1
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131410
B7 AHY-BA31-2
B7
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131419
H2 AHY-BA31-2
H2
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131428
S1 AHY-BA31-2
S1
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131437
YW AHY-BA31-2
YW
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131446
W6 AHY-BA31-2
W6
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131455
W7 AHY-BA31-2
W7
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131464
YF AHY-BA31-2
YF
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131480
Z9 AHY-BA31-2
Z9
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください