格子材 100×50用キャップ

格子材 100×50用キャップ - YKK AP格子材 100×50用キャップ - YKK AP格子材 100×50用キャップ - YKK AP格子材 100×50用キャップ - YKK AP格子材 100×50用キャップ - YKK AP格子材 100×50用キャップ - YKK AP格子材 100×50用キャップ - YKK AP格子材 100×50用キャップ - YKK AP
材質ASA備考ねじ留め式(取付ねじ同梱)外形寸法(mm)101×51厚さt(mm)2.5内容量1箱(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46131489B1 AHY-BA33-2B1
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131498B7 AHY-BA33-2B7
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131507H2 AHY-BA33-2H2
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131516S1 AHY-BA33-2S1
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131525YW AHY-BA33-2YW
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする