YKK AP
格子材 110×30用キャップ
材質
ASA
外形寸法(mm)
111×31
厚さt(mm)
2.5
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46131534
B1 CHY-BA16-2
B1
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131550
B7 CHY-BA16-2
B7
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131559
H2 CHY-BA16-2
H2
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131568
S1 CHY-BA16-2
S1
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131577
YW CHY-BA16-2
YW
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください