YKK AP
格子材 124×25用キャップ
材質
ASA
備考
穴加工して引っ掛ける形
外形寸法(mm)
124.6×25.6
厚さt(mm)
2.5
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46131586
B1 AHY-BA1-2
1箱(2個)
B1
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131595
B7 AHY-BA1-2
1箱(2個)
B7
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131604
H2 AHY-BA1-2
1箱(2個)
H2
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131620
S1 AHY-BA1-2
1箱(2個)
S1
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131629
YW AHY-BA1-2
1箱(2個)
YW
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131638
W6 AHY-BA1-2
1箱(2個)
W6
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131647
W7 AHY-BA1-2
1箱(2個)
W7
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131656
YF AHY-BA1-2
1箱(2個)
YF
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131665
Z9 AHY-BA1-2
1箱(2個)
Z9
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131674
B1 AHY-BA1-20
1箱(20個)
B1
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131690
B7 AHY-BA1-20
1箱(20個)
B7
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131699
H2 AHY-BA1-20
1箱(20個)
H2
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131708
S1 AHY-BA1-20
1箱(20個)
S1
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131717
YW AHY-BA1-20
1箱(20個)
YW
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131726
W6 AHY-BA1-20
1箱(20個)
W6
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131735
W7 AHY-BA1-20
1箱(20個)
W7
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131744
YF AHY-BA1-20
1箱(20個)
YF
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131760
Z9 AHY-BA1-20
1箱(20個)
Z9
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください