Beta
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 9/64 179×70mm
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途
ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番
510-3676
材質
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状
T型
全長(mm)
179
材質(本体)
モリブデンバナジウム鋼
全幅(mm)
70
材質(グリップ)
ポリプロピレン
先端形状
六角
対辺寸法(inch)
9/64
サイズ規格
インチ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46211420
960672
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください