Beta
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セット
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途
ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番
510-3659
セット内容
2.5、3、4、5、6、8(mm)
材質
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
対辺寸法(mm)
2.5、3、4、5、6、8
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46211578
960694
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください