Beta
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 3.0 153×55mm
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途
ネジやボルトの締結に。
サイズ規格
ミリ
先端形状
六角
材質
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
材質(本体)
モリブデンバナジウム鋼
トラスコ品番
510-3660
形状
T型
全長(mm)
153
全幅(mm)
55
対辺寸法(mm)
3
材質(グリップ)
ポリプロピレン
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46211517
960686
3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください