T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm

T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm - BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm - BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm - BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm - Beta

T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。

用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3661材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46211404960671
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする