Beta
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS8 8本セット
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。
人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。
軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途
ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番
510-3672
セット内容
8本
材質
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
対辺寸法(inch)
3/32、7/64、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46211490
960682
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください