CEJN(セイン)
スパイラルホースキット
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
トラスコ品番
864-1225
材質
ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
全長(mm)
1310
色
青
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
使用流体
空気
コイル部(mm)
710
使用範囲(m)
8
コイル径(mm)
52
内容量
1個
注意
※国内一般製品と互換性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46213504
19-958-9417
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください