テンテキャスター
プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式
ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。
走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
材質
金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)
タイプ
自在式
取付穴径P(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46213565
AJ-100
226-1007
34
144
67~74
147
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46213574
AJ-150
226-1008
40
199
87~93
196
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください