OTOS
一眼型保護メガネ(スポーツタイプ)
レンズの角度調節が可能です。
レンズ上部のブリッジ部分に通気孔がついており、空気の通りを確保しています。
トラスコ品番
834-5500
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、T/R
幅(mm)
144
高さ(mm)
48
レンズ色
イエロー
フレーム色
ブラック
加工
防曇、防傷
角度調整範囲
○
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
1.5
紫外線カット
○
鼻あて
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46212077
B-811YSF
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください