エドマ(EDMA)
板金ハサミSUPERCOUP NR1用替刃
板金ハサミSUPERCOUP011055用の替刃です。
トラスコ品番
256-8807
適合機種
11055
材質
焼き入れ鋼
全長(mm)
70
刃幅(mm)
15
刃厚(mm)
2.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46213310
101055
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください