曜日別特売

パンチングパネル

パンチングパネル - Famiパンチングパネル - Fami

壁に取り付けて使用し、別売のフック、棚板、ホルダーを自由に取り付けて工具等管理用のパネルとして最適です。
イタリア製で仕上がりがきれいです。

用途工具の整理に。材質スチール奥行(mm)30最大積載量(kg)25/枚色(パネル)グレー内容量1枚
注意
※壁の取付には別途取付用ブラケット「IDEAONE05286」、ナイロンプラグ「MG-630BT」、ビス「B7080635」が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46211840FBL763201081438×30×456片面
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
46211824FBL76160008953×30×304片面
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46211824FBL7616000822359857IDEAONE05193FBL76160008 パンチングパネル Fami 22359857パンチングパネルFami1枚
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする