Fami
パンチングパネル専用スプレー缶ホルダー
ファミ製パンチングパネルに取り付けて、整理に最適です。
トラスコ品番
257-8162
セット内容
取付マウント6個、取付ビス4個
材質
スチール
幅(mm)
455
許容荷重(kg)
5
高さ(mm)
167
奥行(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46211946
FBLIT010039
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください