Fami
パンチングパネル専用ユニバーサルフック
ファミ製パンチングパネルに取り付けて、整理に最適です。
トラスコ品番
257-8168
セット内容
取付マウント30個、取付ビス(短)30個、取付ビス(長)15個
材質
ポリアミド
幅(mm)
13
許容荷重(kg)
5
高さ(mm)
30
奥行(mm)
25
内容量
1袋(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46211937
FBLIT009007
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください