曜日別特売

パンチングパネル専用ロールウエスホルダー

パンチングパネル専用ロールウエスホルダー - Famiパンチングパネル専用ロールウエスホルダー - Fami

ファミ製パンチングパネルに取り付けて、整理に最適です。

トラスコ品番257-8125セット内容取付マウント6個、取付ビス4個材質スチール幅(mm)285許容荷重(kg)5高さ(mm)200奥行(mm)180ロール直径(mm)最大取付:300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46211867FBLIT004039
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする