曜日別特売

パンチングパネル専用ドリルホルダー

パンチングパネル専用ドリルホルダー - Famiパンチングパネル専用ドリルホルダー - Famiパンチングパネル専用ドリルホルダー - Famiパンチングパネル専用ドリルホルダー - Famiパンチングパネル専用ドリルホルダー - Fami

ファミ製パンチングパネルに取り付けて、整理に最適です。

トラスコ品番257-8123セット内容取付マウント6個、取付ビス4個材質ステンレス幅(mm)155許容荷重(kg)3高さ(mm)39奥行(mm)84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46211928FBLIT0260ZZ
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする