曜日別特売

コンビネーションハンマーセット シンプレックススプリッティングハンマー

コンビネーションハンマーセット シンプレックススプリッティングハンマー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

林業のプロ用としてもアマチュアのまき割り用にも使える、斧とハンマーを組み合わせた道具です。
ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。
KWF認証済みです。
刃やハンドルなどの交換時には既定のトルク(160Nm)を守ってください。

用途チェーンソーと共に木の伐採に、くさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーにも。トラスコ品番480-4007材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー全長(mm)900刃長(mm)65適合ハンドル3244.16適合替刃3210.16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462136783007
40,761
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする