RENNSTEIG(レンシュタイグ)
ヨセポンチ
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途
鉄板の穴の仮止めなど。
トラスコ品番
766-3412
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
200
寸法L1(mm)
130
最大径(Φmm)
20
先端径(Φmm)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46213635
448-004-0
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください