ノンアルコール除菌ウエットタオル

ノンアルコール除菌ウエットタオル - コーヨー化成

日本製・化粧品グレードで安心・安全なノンアルコール除菌ウエットタオルです。
手肌に優しく、お子様のご使用も安心です。
厚手タイプの不織布でしっかりふけます。
植物由来の除菌成分を配合しています。
安心安全な日本製です。

用途
お子様の手・指の汚れ落としに、お食事前のお手ふきに。
テーブル、机やキッチン用品の衛生に。
身の回りのものの除菌・衛生に。
トラスコ品番560-8079材質シート:不織布、水、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、BG、セチルピリジニウムクロリド、ベンザルコニウムクロリド、PEG-40水添ヒマシ油、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、シメチコン、グレープフルーツ種子エキスタイプ詰替用/ノンアルコール入数(枚)100シートサイズ(mm)123×180箱入数24繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4621349500-1283
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする