曜日別特売

ニトリルグローブUPS

ニトリルグローブUPS - エフピコ

最新鋭設備で作られた超薄手のニトリル手袋です。
素手感覚に近く、軽い装着感です。
製造時に利用されるエネルギーは木材チップを利用しています。
超薄手の為、省資源商品になっています。

用途
調理、盛り付け用。
軽い清掃作業に。
粉有無粉なし材質ニトリルゴムエンボス加工なしブルー入数(枚)250全長(cm)24滑り止め効果なし食品衛生法適合内容量1箱(250枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46213048WM83SS7167.6555-3960
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
46213057LTEES7.7178.6555-3958
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
46213066L88DM8199.8555-3961
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
46213075MXSWL8.92210.7555-3959
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする