アイテックス
不織布白衣(マジックタイプ)(50着入)
不織布製のディスポ白衣です。
マジックテープ付で着脱が容易です。
用途
研究作業・汚れ作業。
工場・施設などの見学者用として。
トラスコ品番
819-2872
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
サイズ
M
タイプ
マジックテープ止め
胸囲(cm)
平置き60
着丈(cm)
100
内容量
1箱(50着)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46213450
AFWM-M
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください