曜日別特売

マストガードA-101

マストガードA-101 - アイテックス

通気性のあるSFS生地を用いる事により、ハイレベルなバリア性能を誇る最高性能のツナギ服です。
耐水度は2200mm以上です。
SFS生地でできたツナギ服です。
マストガードのラインナップ上で最もバリア性に優れたモデルとなっております。

用途
アスべスト作業。
原子力施設保守点検作業。
ガラス繊維など取扱作業。
ペイントスプレーなど取扱作業。
ダイオキシンなど取扱作業。
機械メンテナンスなど。
材質ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム水色内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
股下(cm)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46213407A101-3L819-28843L82170~185100~135
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
46213416A101-L819-2882L74160~17580~115
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
46213425A101-LL819-2883LL78165~18085~125
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
46213434A101-M819-2881M70155~17075~105
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする