曜日別特売

サージマスクL2 ホワイト

サージマスクL2 ホワイト - 竹虎サージマスクL2 ホワイト - 竹虎サージマスクL2 ホワイト - 竹虎サージマスクL2 ホワイト - 竹虎サージマスクL2 ホワイト - 竹虎

不織布3層構造のフィルター部分が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します(BFE値99%)。
樹脂ノーズブリッジが使用時のフィット感を高めます。
樹脂ノーズブリッジのためMRI室等で使用できます。

トラスコ品番382-8868材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル形状プリーツ型ホワイト入数(枚)50構造三層寸法(cm)9.5×17.5対象花粉やホコリ、ハウスダストひもタイプ耳かけ内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4621222676261
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする