サビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付き

サビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付き - マグエバーサビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付き - マグエバーサビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付き - マグエバーサビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付き - マグエバーサビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付き - マグエバーサビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付き - マグエバーサビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付き - マグエバー

ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。
従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化
メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。
シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。
2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)
特許番号7085720(日本)
発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。
メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。

外径(Φmm)45内容量1個
注意
※磁石マウント部は、シリコン被膜のため、表面が傷つきますと非常に破れやすくなっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462133551-3444PLUS-DW529-6961本体:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、メスねじワッシャー: A2017(ジュラルミン)、D型フック部:ステンレス
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
462133641-3468PLUS-DB529-6962本体:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、メスねじワッシャー: A2017(ジュラルミン)、D型フック部:ステンレス(黒塗装)
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする