DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト
グレアレスコーン
消費電力(W)
5.2
ランプ
LED内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
カットオフアングル
30°
従来光源
ダイクロハロゲン50W形
内容量
1台
注意
※LED交換不可
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付場所
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45328354
DSL-5542AB
天井付・壁付兼用
3500
103.8
温白色
540
¥
15,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328370
DSL-5542AW
天井付・壁付兼用
3500
103.8
温白色
540
¥
15,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328379
DSL-5542YB
天井付・壁付兼用
2700
98
電球色
510
¥
15,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328388
DSL-5542YW
天井付・壁付兼用
2700
98
電球色
510
¥
15,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
45328397
DSL-5543AB
天井付・壁付兼用
3500
103.8
温白色
540
¥
16,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328406
DSL-5543AW
天井付・壁付兼用
3500
103.8
温白色
540
¥
16,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328415
DSL-5543YB
天井付・壁付兼用
2700
98
電球色
510
¥
16,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328424
DSL-5543YW
天井付・壁付兼用
2700
98
電球色
510
¥
16,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328440
DSL-5544AB
天井埋込・壁埋込兼用
3500
103.8
温白色
540
¥
17,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81365298
DSL-5544AW
天井埋込・壁埋込兼用
3500
103.8
温白色
540
¥
17,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81365307
DSL-5544YB
天井埋込・壁埋込兼用
2700
98
電球色
510
¥
17,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81365316
DSL-5544YW
天井埋込・壁埋込兼用
2700
98
電球色
510
¥
17,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください