曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

調光可能(1%~100%)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)

取付場所埋込専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45326306DDL-5535ABG13.4350086.5温白色1160
22,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326315DDL-5535AWG13.4350086.5温白色1160
22,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326324DDL-5535WBG13.4500088昼白色1180
22,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326340DDL-5535WWG13.4500088昼白色1180
22,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326349DDL-5535YBG13.4270081.3電球色1090
22,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326358DDL-5535YWG13.4270081.3電球色1090
22,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326367DDL-5536ABG13.4350082温白色1100
22,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326376DDL-5536AWG13.4350082温白色1100
22,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326385DDL-5536WBG13.4500084.3昼白色1130
22,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326394DDL-5536WWG13.4500084.3昼白色1130
22,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326410DDL-5536YBG13.4270077.6電球色1040
22,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326419DDL-5536YWG13.4270077.6電球色1040
22,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326638DDL-5537AWG18350097.7温白色1760
28,800
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326647DDL-5537WBG18500099.4昼白色1790
28,800
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326656DDL-5537WWG18500099.4昼白色1790
28,800
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326665DDL-5537YBG18270092.2電球色1660
28,800
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326674DDL-5537YWG18270092.2電球色1660
28,800
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326690DDL-5538ABG18350089.4温白色1610
28,800
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326699DDL-5538AWG18350089.4温白色1610
28,800
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326708DDL-5538WBG18500091.1昼白色1640
28,800
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326717DDL-5538WWG18500091.1昼白色1640
28,800
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326726DDL-5538YBG18270084.4電球色1520
28,800
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326735DDL-5538YWG18270084.4電球色1520
28,800
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
81364659DDL-5537ABG183500K97.7温白色1760
28,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326069DDL-5530ABG5.8350051.7温白色300
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45326078DDL-5530AWG5.8350058.6温白色340
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45326087DDL-5530YWG5.8270055.1電球色320
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45326236DDL-5531ABG7.8350061.5温白色480
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45326245DDL-5531AWG7.8350070.5温白色550
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45326254DDL-5531YBG7.8270058.3電球色455
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45326270DDL-5531YWG7.8270066.6電球色520
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
81364519DDL-5530YBG5.82700K48.2電球色280
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45326069DDL-5530ABG57295930DDL-5655ABGDDL-5530ABG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295930LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45326078DDL-5530AWG57295939DDL-5655AWGDDL-5530AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295939LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45326087DDL-5530YWG57295957DDL-5655YWGDDL-5530YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295957LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45326236DDL-5531ABG57295966DDL-5656ABGDDL-5531ABG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295966LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
7,598
税込8,358
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45326245DDL-5531AWG57295975DDL-5656AWGDDL-5531AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295975LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
7,598
税込8,358
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45326254DDL-5531YBG57295991DDL-5656YBGDDL-5531YBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295991LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
7,598
税込8,358
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45326270DDL-5531YWG57296000DDL-5656YWGDDL-5531YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296000LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
7,598
税込8,358
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81364519DDL-5530YBG57295948DDL-5655YBGDDL-5530YBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295948LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする