曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)LEDダウンライト - DAIKO(大光電機)

グレアレスコーン
調光可能(1%~100%)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
下面カバー付

取付場所埋込専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください。
全24種類を絞り込む
色温度(K)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45326455DDL-5545WBG13.4500093.2昼白色1250
21,800
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326464DDL-5545WWG13.4500093.2昼白色1250
21,800
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326480DDL-5545YBG13.4270086.5電球色1160
21,800
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326489DDL-5545YWG13.4270086.5電球色1160
21,800
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326498DDL-5546ABG13.4350088.8温白色1190
21,800
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326507DDL-5546AWG13.4350089.5温白色1200
21,800
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326516DDL-5546WBG13.4500090.2昼白色1210
21,800
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326525DDL-5546WWG13.4500091昼白色1220
21,800
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326534DDL-5546YBG13.4270083.5電球色1120
21,800
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326550DDL-5546YWG13.4270084.3電球色1130
21,800
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327399DDL-5547ABG18350088.3温白色1590
25,800
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327408DDL-5547AWG18350088.3温白色1590
25,800
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327417DDL-5547WBG18500090昼白色1620
25,800
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327426DDL-5547WWG18500090昼白色1620
25,800
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327435DDL-5547YWG18270083.3電球色1500
25,800
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327444DDL-5548AWG18350088.3温白色1590
25,800
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
81362918DDL-5547YBG182700K83.3電球色1500
25,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81362927DDL-5548ABG183500K87.2温白色1570
25,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81362936DDL-5548WBG185000K88.8昼白色1600
25,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81362945DDL-5548WWG185000K90昼白色1620
25,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81362954DDL-5548YBG182700K82.2電球色1480
25,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81362970DDL-5548YWG182700K83.3電球色1500
25,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81365246DDL-5545ABG13.43500K91.7温白色1230
21,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81365255DDL-5545AWG13.43500K91.7温白色1230
21,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする