DAIKO(大光電機)
LED屋外ブラケット
LED交換可
アウトレットボックス取付専用
業務浴室対応
用途
業務浴室灯
定格電圧
AC100V専用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨・防湿形
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井付・壁付兼用
調光の可否
非調光
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
※周囲温度は5℃~35℃の範囲内でご使用ください。
※サウナなど高温になる場所では使用できません。
※腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
※厳しい環境での連続使用は、短寿命になる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
消費電力(W)
寸法(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45327110
DWP-41760Y
プラスチック 白/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白
器具:白
4.5
148
98.8
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327119
DWP-41761Y
プラスチック 黒/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白
器具:黒
4.5
148
98.8
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327128
DWP-41762Y
プラスチック 白/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白
器具:白
13.2
312
100.7
¥
22,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327137
DWP-41763Y
プラスチック 黒/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白
器具:黒
13.2
312
87.8
¥
22,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください