LED屋外ブラケット

LED屋外ブラケット - DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット - DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット - DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット - DAIKO(大光電機)

LED交換可
カバーネジ込式

寸法(幅W×高さH)(mm)165×270定格電圧AC100V専用ランプランプ付RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形調光の可否非調光内容量1台
注意
※調光器併用不可
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45326157DWP-41779Yフランジ:アルミ 黒サテン塗装/本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/カバー:ガラス 乳白(消し)器具:黒4.3270094.1
23,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326166DWP-41783Yフランジ:アルミ ブラウンサテン塗装/本体:アルミダイカスト ブラウンサテン塗装/カバー:ガラス 乳白(消し)器具:ブラウン4.3270094.1
23,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327146DWP-41780Yフランジ:アルミ 黒サテン塗装/本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/カバー:ガラス 乳白(消し)器具:黒5270081
33,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327155DWP-41784Yフランジ:アルミ ブラウンサテン塗装/本体:アルミダイカスト ブラウンサテン塗装/カバー:ガラス 乳白(消し)器具:ブラウン5270081
33,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45325956DWP-41778Yフランジ:アルミ 黒サテン塗装/本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/カバー:ガラス 透明(泡入)器具:黒3.2220081.2
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45325965DWP-41782Yフランジ:アルミ ブラウンサテン塗装/本体:アルミダイカスト ブラウンサテン塗装/カバー:ガラス 透明(泡入)器具:ブラウン3.2220081.2
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45328476DWP-41777Yフランジ:アルミ 黒サテン塗装/本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/カバー:ガラス 透明(泡入)器具:黒2.52200104
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45328485DWP-41781Yフランジ:アルミ ブラウンサテン塗装/本体:アルミダイカスト ブラウンサテン塗装/カバー:ガラス 透明(泡入)器具:ブラウン2.52200104
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45325956DWP-41778Y57291188DWP-42479YDWP-41778Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 57291188LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45325965DWP-41782Y57291206DWP-42481YDWP-41782Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 57291206LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45328476DWP-41777Y57291179DWP-42478YGDWP-41777Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 57291179LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45328485DWP-41781Y57291197DWP-42480YGDWP-41781Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 57291197LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする