DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
上向付・下向付兼用
材質
本体:鋼板・鋼管 白塗装、カバー:白磁
色
器具:白
消費電力(W)
5.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
107×211
定格電圧
AC100V専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.1
光源寿命
40000時間
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
135
電源容量(VA)
12
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
225
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45328467
DBK-41766Y
¥
24,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください