DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
木ネジ取付専用
上向付・下向付兼用
消費電力(W)
4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×143
定格電圧
AC100V専用
取付場所
壁付専用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.1
光源寿命
40000時間
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
146
電源容量(VA)
8
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
410
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
注意
※LED交換可
※調光器併用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45326288
DBK-41850Y
鋼板・鋼管 黒サテン塗装/不織布(一部再生PET)ライトグレー
器具:ライトグレー
¥
22,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326297
DBK-41851Y
鋼板・鋼管 黒サテン塗装/不織布(一部再生PET)ダークグレー
器具:ダークグレー
¥
22,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください