東リ
タイルカーペット GX-300
立体的で深い色調のソリッドカラー。様々なタイルカーペットとの組み合わせも魅力的。全色ナノクリン加工で、防汚性能がさらに向上。
寸法(mm)
500×500
タイプ
防炎/制電/ナノクリン/歩行業務4/FIF☆☆☆☆/環境配慮型商品(長寿命)/CRI
ケース質量(kg)
22.5
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
パイル密度
1/10ゲージ、10.5ステッチ
全厚(mm)
8
関連資料:
※カタログ(0.75MB)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46135698
GX3026
1箱(16枚)
¥
35,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
46135707
GX3031
1箱(16枚)
¥
35,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
46135716
GX3039
1箱(16枚)
¥
35,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
46135725
GX3043
1箱(16枚)
¥
35,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
46135734
GX3044
1箱(16枚)
¥
35,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
46135750
GX3046
1箱(16枚)
¥
35,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
46135759
GX3028
1箱(16枚)
¥
35,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
46135795
GX3059
1箱(16枚)
¥
35,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
69030721
GX3026
1箱(4枚)
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69030730
GX3031
1箱(4枚)
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69030739
GX3039
1箱(4枚)
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69030748
GX3043
1箱(4枚)
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69030757
GX3044
1箱(4枚)
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69030766
GX3046
1箱(4枚)
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69030775
GX3028
1箱(4枚)
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69030791
GX3059
1箱(4枚)
¥
8,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46135768
GX3034
1箱(16枚)
¥
35,600
取扱い終了
46135777
GX3045
1箱(16枚)
¥
35,600
取扱い終了
46135786
GX3048
1箱(16枚)
¥
35,600
取扱い終了
46135804
GX3060
1箱(16枚)
¥
35,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください