東リ
タイルカーペット GA-100T ブライトプレーン
従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。
寸法(mm)
500×500
タイプ
LONGLIFEDESIGN/防炎/制電/歩行業務4/FIF☆☆☆☆/撥水防汚/環境配慮型商品(長寿命)/CRI
ケース質量(kg)
24
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
7.8
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パイル密度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46135820
GA10225T
1箱(20枚)
1/10ゲージ、12.5ステッチ
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46135829
GA10226T
1箱(20枚)
1/10ゲージ、12.5ステッチ
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46135838
GA10227T
1箱(20枚)
1/10ゲージ、12.5ステッチ
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46135847
GA10232T
1箱(20枚)
1/10ゲージ、12.5ステッチ
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46135856
GA10233T
1箱(20枚)
1/10ゲージ、12.5ステッチ
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46135865
GA10234T
1箱(20枚)
1/10ゲージ、12.5ステッチ
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46135874
GA10235T
1箱(20枚)
1/10ゲージ、12.5ステッチ
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46135890
GA10236T
1箱(20枚)
1/10ゲージ、12.5ステッチ
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
66231141
GA10228T
1箱(20枚)
1/10ゲージ12.5ステッチ
¥
39,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033758
GA10225T
1箱(4枚)
1/10ゲージ、12.5ステッチ
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033767
GA10226T
1箱(4枚)
1/10ゲージ、12.5ステッチ
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033776
GA10227T
1箱(4枚)
1/10ゲージ、12.5ステッチ
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033785
GA10232T
1箱(4枚)
1/10ゲージ、12.5ステッチ
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033801
GA10233T
1箱(4枚)
1/10ゲージ、12.5ステッチ
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033810
GA10234T
1箱(4枚)
1/10ゲージ、12.5ステッチ
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033819
GA10235T
1箱(4枚)
1/10ゲージ、12.5ステッチ
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033828
GA10236T
1箱(4枚)
1/10ゲージ、12.5ステッチ
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033837
GA10228T
1箱(4枚)
1/10ゲージ12.5ステッチ
¥
7,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください