曜日別特売

NSパス蓋付

NSパス蓋付 - 東リNSパス蓋付 - 東リNSパス蓋付 - 東リNSパス蓋付 - 東リNSパス蓋付 - 東リNSパス蓋付 - 東リNSパス蓋付 - 東リNSパス蓋付 - 東リ

エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。水の飛散を防ぎ、内部の掃除もできる独自の開閉式中空構造。

材質塩化ビニル
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46142305NSPAF5011巻(20m)7.5全厚7mm(凸部)、2.5mm(端部)55mm(幅)×20m(長さ)
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
46142314NSPAF5021巻(20m)7.5全厚7mm(凸部)、2.5mm(端部)55mm(幅)×20m(長さ)
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
46142330NSPAF5041巻(20m)7.5全厚7mm(凸部)、2.5mm(端部)55mm(幅)×20m(長さ)
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
46142348NSPAF5071巻(20m)7.5全厚7mm(凸部)、2.5mm(端部)55mm(幅)×20m(長さ)
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
46142357NSPAF5091巻(20m)7.5全厚7mm(凸部)、2.5mm(端部)55mm(幅)×20m(長さ)
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
46142366NSPAF5101巻(20m)7.5全厚7mm(凸部)、2.5mm(端部)55mm(幅)×20m(長さ)
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
46142375NSPAF5111巻(20m)7.5全厚7mm(凸部)、2.5mm(端部)55mm(幅)×20m(長さ)
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
46142384NSPAF5121巻(20m)7.5全厚7mm(凸部)、2.5mm(端部)55mm(幅)×20m(長さ)
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
46142409NSPAF5141巻(20m)7.5全厚7mm(凸部)、2.5mm(端部)55mm(幅)×20m(長さ)
40,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
19005081NSPAF6051巻(15m)6.2/ケース全厚8.0mm(凸部)、2.5mm(端部)、70mm(幅)×15m(長さ)
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19005090NSPAF6101巻(15m)6.2/ケース全厚8.0mm(凸部)、2.5mm(端部)、70mm(幅)×15m(長さ)
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19005099NSPAF6111巻(15m)6.2/ケース全厚8.0mm(凸部)、2.5mm(端部)、70mm(幅)×15m(長さ)
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19005108NSPAF6121巻(15m)6.2/ケース全厚8.0mm(凸部)、2.5mm(端部)、70mm(幅)×15m(長さ)
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19005117NSPAF6131巻(15m)6.2/ケース全厚8.0mm(凸部)、2.5mm(端部)、70mm(幅)×15m(長さ)
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19005126NSPAF6141巻(15m)6.2/ケース全厚8.0mm(凸部)、2.5mm(端部)、70mm(幅)×15m(長さ)
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19005135NSPAF6151巻(15m)6.2/ケース全厚8.0mm(凸部)、2.5mm(端部)、70mm(幅)×15m(長さ)
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19005151NSPAF6161巻(15m)6.2/ケース全厚8.0mm(凸部)、2.5mm(端部)、70mm(幅)×15m(長さ)
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19005160NSPAF6171巻(15m)6.2/ケース全厚8.0mm(凸部)、2.5mm(端部)、70mm(幅)×15m(長さ)
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46142339NSPAF5051巻(20m)7.5全厚7mm(凸部)、2.5mm(端部)55mm(幅)×20m(長さ)
40,000
取扱い終了
46142400NSPAF5131巻(20m)7.5全厚7mm(凸部)、2.5mm(端部)55mm(幅)×20m(長さ)
40,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする