東リ
アンダーレイシート
安全性が求められる場所に適した下地用シート。衝撃吸収性が高く、音の発生を軽減。
幅(mm)
1820
長さ(m)
18
寸法(幅Wmm×長さLm)
1820×18
質量(kg/巻)
57.6
全厚(mm)
4.5
内容量
1巻(18m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46142567
ULST
¥
65,520
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください