曜日別特売

フリータイル

フリータイル - 東リフリータイル - 東リフリータイル - 東リフリータイル - 東リフリータイル - 東リフリータイル - 東リフリータイル - 東リフリータイル - 東リ

表面材一体型二重床に最適なコンポジションビニル床タイル。

ケース質量(kg)(454mm×454mm)16.1/(505mm×505mm)20.4全厚(mm)2内容量1箱(20枚)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46142637TT45413454×454(面取無)/505×505(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)
15,660
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
46142646TT45417454×454(面取無)/505×505(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)
15,660
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
46142655TT45425454×454(面取無)/505×505(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)
15,660
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
46142664TT45426454×454(面取無)/505×505(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)
15,660
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
46142680TT45427454×454(面取無)/505×505(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)
15,660
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
46142689TT45428454×454(面取無)/505×505(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)
15,660
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
46142698TT45439454×454(面取無)/505×505(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)
15,660
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
46142707TT45440454×454(面取無)/505×505(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)
15,660
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
46142716TT45441454×454(面取無)/505×505(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)
15,660
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
46142725TT50513454×454(面取無)505×505/(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)
19,380
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
46142734TT50517454×454(面取無)505×505/(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)
19,380
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
46142750TT50525454×454(面取無)505×505/(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)
19,380
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
46142759TT50526454×454(面取無)505×505/(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)
19,380
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
46142768TT50527454×454(面取無)505×505/(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)
19,380
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
46142777TT50528454×454(面取無)505×505/(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)
19,380
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
46142786TT50539454×454(面取無)505×505/(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)
19,380
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
46142795TT50540454×454(面取無)505×505/(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)
19,380
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
46142804TT50541454×454(面取無)505×505/(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)
19,380
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする