東リ
MSプレーン
2mm厚300mm×300mm、ソリッドカラーのスタンダードプレーンタイル。
寸法(mm)
300×300(面取無)
タイプ
グリーン購入法適合(フロア)/GB0307004/歩行業務用/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
ケース質量(kg)
17.1
JIS規格
JISA5705ビニル系床材床タイルGB0307004
全厚(mm)
2
内容量
1箱(50枚)
関連資料:
※カタログ(0.25MB)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46142820
MS5601
¥
16,200
取扱い終了
46142829
MS5608
¥
16,200
取扱い終了
46142838
MS5626
¥
16,200
取扱い終了
46142847
MS5661
¥
16,200
取扱い終了
46142856
MS5662
¥
16,200
取扱い終了
46142865
MS5665
¥
16,200
取扱い終了
46142874
MS5666
¥
16,200
取扱い終了
46142890
MS5677
¥
16,200
取扱い終了
46142899
MS5678
¥
16,200
取扱い終了
46142908
MS5679
¥
16,200
取扱い終了
46142917
MS5612
¥
16,200
取扱い終了
46142926
MS5615
¥
16,200
取扱い終了
46142935
MS5617
¥
16,200
取扱い終了
46142944
MS5621
¥
16,200
取扱い終了
46142960
MS5622
¥
16,200
取扱い終了
46142969
MS5625
¥
16,200
取扱い終了
46142978
MS5639
¥
16,200
取扱い終了
46142987
MS5640
¥
16,200
取扱い終了
46142996
MS5641
¥
16,200
取扱い終了
46143005
MS5683
¥
16,200
取扱い終了
46143014
MS5689
¥
16,200
取扱い終了
46143030
MS5690
¥
16,200
取扱い終了
46143039
MS5697
¥
16,200
取扱い終了
46143048
MS5698
¥
16,200
取扱い終了
46143057
MS5904
¥
16,200
取扱い終了
46143066
MS5905
¥
16,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください