LAYフローリング

LAYフローリング - 東リLAYフローリング - 東リLAYフローリング - 東リLAYフローリング - 東リLAYフローリング - 東リLAYフローリング - 東リLAYフローリング - 東リ

既設の床に「重ねて貼れる」。「部分貼替えも可能」な「簡単リフォーム床材」です。

材質UV樹脂コーティング寸法(mm)150×900質量(kg)11.7/ケース品種薄型置敷きビニル床タイル FOB全厚(mm)2内容量1箱(30枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46143477LFT101
18,240
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
46143486LFT102
18,240
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
46143495LFT111
18,240
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
46143504LFT112
18,240
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
46143520LFT121
18,240
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
46143529LFT122
18,240
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
46143538LFT131
18,240
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする